Příčné rameno pro rychlé uvolnění

Artiklové číslo: 99507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99507
EAN / GTIN 4020772099503
Číslo výrobce 99507
L-číslo L30090 603
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Příčné rameno pro rychlé uvolnění, pozinkované a pasivované, kompletní se dvěma uhasovanými upínacími šrouby č. 6890 a upevňovacím šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • šroub
    DIN 933
    : M 4x25
  • Vzdálenost mezi
    Šrouby
    : 18–60
  • Délka: 70 mm
  • Hmotnost: 40 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku