Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 926 mm, Výška / šířka police: 2438/1536mm

Artiklové číslo: 990875 2438/1536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tloušťka desky: 16
  • Výškové nastavení v rastru: 38
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 16 mm
Výškové nastavení v rastru 38 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 2 438 mm
Šířka 1 536 mm
Hloubka 926 mm
Výška regálů 2 438 mm
Šířka regálu 1 536 mm
Hloubka regálu 926 mm
Šířka police = montážní rozměr 1 536 mm
Police šířka 1 536 mm
Hloubka polic 926 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska 4
Zatížení police 640 kg
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Nástavba regálu Základní regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990875 2438/1536
EAN / GTIN 4004514224675
Číslo výrobce 18283-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální zatížení police: až 720 kg, maximální zatížení pole: až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm
Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodání je možné pouze jako základní regál, bez přídavných regálů. V případě potřeby lze 2 nebo více základních regálů trvale připojit k jedné řadě regálových polic pomocí konektorů (součást dodávky).
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 100 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění do podlahy není součástí dodávky. Vyžádejte si je zvlášť.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku