{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka desky | 16 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 38 mm | |
| Provedení montáže | Nástrčný regál | |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
| Výška | 2 438 mm | |
| Šířka | 1 841 mm | |
| Hloubka | 773 mm | |
| Výška regálů | 2 438 mm | |
| Šířka regálu | 1 841 mm | |
| Hloubka regálu | 773 mm | |
| Šířka police = montážní rozměr | 1 841 mm | |
| Police šířka | 1 841 mm | |
| Hloubka polic | 773 mm | |
| Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska | 4 | |
| Zatížení police | 720 kg | |
| Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
| Nástavba regálu | Základní regál | |
| Zákaznická montáž | ano | |
| Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
| Katalogové číslo | 990870 2438/1841 | |
| EAN / GTIN | 4004514224705 | |
| Číslo výrobce | 18287-N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |