{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg | |
| Tloušťka police | 40 mm | |
| Materiál | pozinkovaná | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Tloušťka | 40 mm | |
| Oblast použití | Regál s policemi | |
| Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami | |
| Druh produktu | Police |
| Katalogové číslo | 990582 1000X500 | |
| EAN / GTIN | 4004514235107 | |
| Číslo výrobce | 17350-B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |