Silové armovací kleště s velkým převodem fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Artiklové číslo: 99 10 250
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99 10 250
EAN / GTIN 4003773071396
Číslo výrobce 99 10 250
L-číslo L70010 1397
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 25 % úspora síly ve srovnání s běžnými stejně velkými montážními kleštěmi
  • také pro vázání nízko položených želez díky jejich obzvláště štíhlému tvaru
  • k upevnění montážních želez s vázacím drátem z role
  • Kroucení a stříhání drátu v jedné operaci
  • kloub s vysokým poměrem, takže práce s nízkým namáháním i při použití silnějších vázacích drátů
  • Úleva pro šlachy a svaly díky silnému tlumení řezného nárazu po přestřižení vázacího drátu
  • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,3 mm
  • Délka břitu mm: 23,0 mm 25,0 mm
  • černě atramentované
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením