Sortiment nářadí s vozíkem na nářadí č. 93/206QR zásuvka 6 antracit, RAL 7016 206 ks

Artiklové číslo: 98830203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98830203
EAN / GTIN 4018754346394
Číslo výrobce 98830203
L-číslo L60010 8247
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Nejdůležitější vlastnosti dílenského vozíku
  • Dvoustupňová bezpečnostní koncepce:
    • 1. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku se sklopným klíčem
    • 2. Ochrana proti překlopení - nelze vysunout několik zásuvek najednou
  • 2 řidičské rukojeti, všestranná ochrana proti nárazu
  • Police z odolného plastu ABS s přihrádkami na drobné díly
  • Hladká pojezdová kola odolná proti olejům a kyselinám (Ø 125 mm) s ochranou závitů, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami.
  • oboustranně děrovaná mřížka pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nářadí.
  • 6 snadno vyjímatelných zásuvek (černá, RAL 9005) s plnovýsuvnými pojezdy (370 mm) a kuličkovými pojezdy.
  • s držákem papírové role
  • Vhodné zejména pro automobilový průmysl
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Rozsah dodávky:

Obsah 207 dílů:

96830283
  • 11 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 nástrčných hlavic TORX® 1/4″ Č. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 šroubovacích bitů TORX® s 1/4″ otvorem Č. 44KTXB: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 3 nástavce 1/4″ Č. 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 12 bitů TORX® 1/4″ č. 1410-1421: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
  • 16 nástrčných hlavic se šestihranem 3/8″ Č. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 nástrčné hlavice TORX® 3/8″ Č. 45TX: E10; E12; E14
  • 3 šroubovacích bitů INHEX 3/8″ Č. 49: 5; 6; 7 mm
  • 3 šroubovacích bitů TORX® 3/8″ Č. 49TX: T30; T40; T45
  • 1 klika QuickRelease 3/8″ Č. 453QR: L. 408 mm
  • 3 nástavce 3/8″ Č. 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 17 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 6 1/2″ nástrčných hlavic TORX® Č. 50TX: E11; E12; E14; E18; E20; E24
  • 2 IMPACT klíč na matice kol se šestihranem 1/2″ č. 2309K: 17; 19 mm
  • 5 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ Č. 54: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 4 šroubovacích bitů TORX® 1/2″ Č. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 1 křížová rukojeť QuickRelease 1/2″ Č. 506QR: L. 300 mm
  • 3 nástavce 1/2″ Č. 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/2″ Č. 512QR: L. 265,5 mm
96830284
  • Děrování 6 pinů Č. 108: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • 1 plochý sekáč Č. 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm
  • 1 křížové dláto Č. 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 měkká palička Č. 10959: Ø 40 mm
  • 1 zámečnické kladivo Nr.10961: 500g
  • 1 magnetický zvedák Č. 12600: 500g
  • 1 nůž na kabely Č. 12320 Délka čepele: 90 mm
  • 1 teleskopické zrcadlo Č. 12921: D. 178-921 mm
  • 1 barová lampa Č. 13132: 130 lm
  • 1 baterie AAA 1,5 V
  • 1 univerzální kartáč z ocelového drátu Č. 12373: L. 230 mm
  • 1 drápový chapadlo Č. 12922: Ø 6 mm, d. 540 mm
96830285
  • 8 Dvojitý očkový klíč Č. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 šroubováky s drážkou a rázovým uzávěrem Č. 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 trojúhelníková škrabka Č. 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Páka Č. 12770: L. 260 mm
  • 1 těsnicí škrabka Č. 12718: L. 265 mm
  • 1 Sada šroubováků se šestihrannou hlavou s kulovou hlavou č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pár uchopovacích kleští Č. 6564: L. 250 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4744: PZ2
  • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm
96830286
  • 23 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 10 x 12; 10 x 13; 13 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24
  • 4 dvoukroužkové klíče TORX® Č. 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
96830287
  • 4 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6572: L. 240 mm
  • 4 kleště na pojistné kroužky Č. 6543, 6545.: J1; J2; A1; A2
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
  • 1 Výkonný boční nůž Č. 6721 L. 160 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 200 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6731: L. 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku