Záchytná vana na 60 l sudy lakovaná s mříží, Počet sudů×obsah sudu (l): 6X60

Artiklové číslo: 981215 6X60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet sudů×obsah sudu (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tloušťka materiálu: 3
  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 3 mm
Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno
Záchytný objem 63 l
Obsah sudu 60 l
Výška 200 mm
Šířka 1 310 mm
Hloubka 800 mm
Skladová kapacita sudů 60 litrů 6
Počet sudů 6
Plošné zatížení 1 000 kg/m2
Hmotnost 55 kg
Druh produktu Záchytná vana

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981215 6X60
EAN / GTIN 2050001937537
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm. S pozinkovanou mříží.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 60 l sudů a malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 − 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 − 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Poznámka:

Kozlík na sudy o objemu 60 l najdete pod č. 981490.

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku