Sada nářadí TCS 807/5 WT 1 38 ks

Artiklové číslo: 96834322
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
Katalogové číslo 96834322
EAN / GTIN 4018754350933
Číslo výrobce 96834322
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Rozsah dodávky:

Obsah 38 dílů:
  • 10 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4 Č. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 2 nástavce na klíče QuickRelease 1/2″ Č. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 univerzální kloub QuickRelease 1/2″ Č. 510QR: L. 80 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/2″ č. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 šroubovák s bitovou hlavou č. 4008-1: 1/4″
  • 1 zásuvná rukojeť QuickRelease 1/4″ Č. 400QR: L. 150 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 1/4″ Č. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 univerzální kloub QuickRelease 1/4″ Č. 407QR: L. 45 mm