Sada šestihranných klíčů 10771/8 Rozsah T9 - T40 8 ks

Artiklové číslo: 96432700
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
Katalogové číslo 96432700
EAN / GTIN 4018754332748
Číslo výrobce 96432700
L-číslo L60010 7832
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná
  • V označeném plastovém držáku pro rychlejší vyhledávání

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 8
  • Oblast: T9 - T40
  • Obsah: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • Č.: 10771/8
  • Hmotnost: 278g

Rozsah dodávky:

Obsah 8 dílů:
  • 8 šestihranných klíčů TORX® do L Č. 10771: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku