• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sortiment osobních ochranných prostředků, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 954875 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 7
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954875 7
EAN / GTIN 2050002070219
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954875: 1 ks
Dezinfekční prostředek na pokožku Myxal® Sept Gel č. 095820 vel. 100: 1 ks
Krém pro péči o pokožku LINDESA® PROFESSIONAL č. 095720 vel. 50: 1 ks
Ochranné brýle GARANT č. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Třmenový chránič sluchu HOLEX č. 097695: 1 ks
Sada náhradních ochranných ucpávek do uší HOLEX č. 097696: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 vel. 3×3/1: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 vel. 3×6/2: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty