{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 450 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 353 mm | |
| Latě na sezení v profilu | 60×30 mm | |
| Výškové vyrovnání možné do | 10 mm | |
| Počet nohou | 4 | |
| Materiál latě na sezení | Plast s ocelovým jádrem | |
| Materiál nohy | Konstrukce 4hranné trubky | |
| Možnost odstínů na přání | ne | |
| Hmotnost | 10,4 kg | |
| Druh produktu | Lavice k sezení |
| Katalogové číslo | 949811 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406082659 | |
| Číslo výrobce | 949811 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |