{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 500 mm | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Šířka v G | 60 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Užitná výška | 363 mm | |
| Počet polic | 2 | |
| Konstrukce skříně | Skříňový nástavec | |
| Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Polohování rukojeti | dole | |
| Hmotnost | 56 kg | |
| Druh produktu | Skříň s policemi |
| Katalogové číslo | 940175 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406069834 | |
| Číslo výrobce | 940175 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |