{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 600 mm | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 650 mm | |
| Užitná výška | 325 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 325 mm | |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 325 mm | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
| ⌀ koleček | 125 mm | |
| Se zvýšenou hranou | ano | |
| Počet zásuvek | 0 | |
| Počet výsuvných polic | 0 | |
| Počet dvířek | 0 | |
| Maximální nosnost | 600 kg | |
| Provedení | pojízdný; pro individuální osazení | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Korpus nahoře otevřený | ne | |
| Potah nezanechává stopy | ano | |
| Hmotnost | 20,9 kg | |
| Druh produktu | Dílenský pojízdný kontejner |
| Katalogové číslo | 927430 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406109714 | |
| Číslo výrobce | 927430 400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |