{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Ochranná třída IP | IP 20 | |
| Série | Ready-to-go | |
| Výškový rozsah | 850 mm - 1 050 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Šířka podstavce | 1 300 mm | |
| Hloubka podstavce | 700 mm | |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 525 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
| Princip výškového nastavení | Elektrický | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Přípojka napětí | 250 V | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Rychlost zvedání | 9 mm/s | |
| Maximální zvedací síla | 6 000 N | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Hmotnost | 144,4 kg | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 921401 1500/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406086473 | |
| Číslo výrobce | 921401 1500/DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |