Příslušenství, černá, vel. 40, Klimatická komfortní stélka

Artiklové číslo: 92000-40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92000-40
EAN / GTIN 4043692096179
Číslo výrobce 92000-40
L-číslo L01875 103760
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • Klimatická vložka , ESD
  • Stélka ATLAS klima Comfort se skládá z obzvláště měkkého a šetrného svršku. Jejich nožní přiléhavý střih zajišťuje velmi pohodlné nošení. Perforace v oblasti přední části boty navíc podporuje prodyšnost v interiéru boty
  • Dostupné velikosti: 36-48

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku