Ochranné brýle uvex i-works stříbrné zrcadlo 53%

Artiklové číslo: 9194885
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9194885
EAN / GTIN 4031101598741
Číslo výrobce 9194885
L-číslo L01660 803
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex i-works kombinuje nejlepší vlastnosti ochranných brýlí uvex. Lehký a sportovní design a panoramatická čočka zajišťují vysokou úroveň pohodlí i při dlouhodobém nošení. Díky vynikající a odolné technologii povrchové úpravy uvex supravision excellence nabízí uvex i-works trvalou ochranu před zamlžováním i po opakovaném čištění. Příjemně měkké dvousložkové zorníky zajišťují pohodlné a neklouzavé nošení.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-works
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení Prefix Čočka: 5-1,7
  • Zabarvení kotouče: Stříbrné zrcadlo 53 %
  • Vlastnosti tónování disku: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) Čočka: Šedá
  • Propustnost: 53 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FTN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)