Vozík na zásobníky ESD

Artiklové číslo: 91200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 91200
EAN / GTIN 4017976745046
Číslo výrobce 91200
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • smontovaný

Popis:

  • Elektricky vodivý provedení.
  • Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, elektricky vodivá prášková barva, břidlicově šedá RAL 7015.
  • Šroubovací a zásuvná konstrukce.
  • Podlaha z elektricky vodivého panelu na bázi dřeva podle DIN 68765, světle šedá.
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor.
  • Tichý chod na plochých podlahách.
  • Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací).
  • Zajistěte válečky řízení.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Délka police (mm): 850
  • Šířka ložné plochy (mm): 450
  • Výška police (mm): 206
  • Celková délka (mm): 1100
  • Celková šířka (mm): 450
  • Celková výška (mm): 910
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Velikost kola (mm): 125 x 32