Hřebíky v zásobníku SKN 40 NK

Artiklové číslo: 901053766
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901053766
EAN / GTIN 4003665360263
Číslo výrobce 901053766
L-číslo L01750 1543
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pozinkované
  • Tloušťka drátu 0,9 x 1,2 mm

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Celková délka: 40 mm
  • Typ hřebíku: Typ SKN
  • Prodejní jednotka: 1000