Popis:
Olejový vysavač IVR-L 120/24-2 TC ME DP je kompaktní průmyslový vysavač s výklopným podvozkem a nádobou z nerezové oceli o objemu 120 litru. Zařízení vysává jak velké množství kapalných, tak převážně bezprašných pevných látek (např. třísky). Díky volitelnému koše na třísky lze tyto pevné látky snadno oddělit od nasátých kapalin. Díky nerezovému provedení je model IVR-L 120/24-2 TC ME DP univerzální. Dokonce i korozivní média lze snadno nasát. 360° otočná hadicová přípojka na sací hlavě zajišťuje, že se sací hadice nerozuzluje a tím zvyšuje flexibilitu. Aktuální úroveň lze kdykoli vidět pomocí odlehčovací hadice. Autonomní bubnové čerpadlo umožňuje vrátit nasáté kapaliny na vysokou úroveň vyprazdňování. Robustní konstrukce, včetně olejum odolných válečků a síťový kabel, zaručuje dlouhou životnost i v náročných průmyslových aplikacích. Umožňuje také vyzvednutí vozíku.
Charakteristika:
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 120 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- hmotnost (s příslušenstvím): 72 kg
- hmotnost včetně balení: 72 kg
- hmotnost bez příslušenství: 72 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 235 / 23 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Funkce bubnového čerpadla:- Autonomní bubnové čerpadlo umožňuje snadné vrácení sacího materiálu na vysokou úroveň vyprazdňování
Ergonomický naklápěcí podvozek:- Rychlé a pohodlné vyprazdňování nádoby: Jednoduše nakloňte dozadu a připravte se
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli:- Průhledná hadice jako ukazatel hladiny a pro vypouštění kapalin
- Systém rámu umožňuje ergonomické vyprazdňování naklápění pomocí valivého mechanismu
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:- Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu.
- Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:- Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn
- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální, energeticky úsporné vyprazdňování
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství
- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon
- Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°
- Vhodné pro korozivní sací materiál.
- Velmi snadné čištění
Hlavní funkce:- Funkce bubnového čerpadla
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Naklápěcí podvozek
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; funkce bubnového čerpadla; vyprázdnění nádoby: Naklápěcí podvozek