Popis:
S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Kotouče jsou opatřeny středovým otvorem, takže je lze namontovat jednotlivě nebo ve dvojicích na trny dodávané na přímé brusce. Červený hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než černá standardní verze (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla. Při použití delšího trnu lze upnout i dva hrubé čisticí kotouče - výsledkem je větší kontaktní plocha a rychlejší postup práce.
Charakteristika:
- Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
- Velikost jádra: 20
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : GR S GROB
- Rozměry (D x H x V): 100 x 13 x 12,7 mm
- Průměr nádoby: 100 mm
- Tloušťka: 13 mm
- Otvor: 12,7 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití.
- Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
- Nízká tvorba tepla
Použití:
- K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.
Doporučení:
- Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
- Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
- Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- Při použití delšího trnu je možné upnout dva kotouče 1GR - výsledkem je větší kontaktní plocha
- Použití nastavitelné přímé brusky
Zvláštnosti:
- Nízká tvorba tepla
- Nejvyšší agresivita
- Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče