Sada napínacího řetězu

Artiklové číslo: 87627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 87627
EAN / GTIN 4020772087623
Číslo výrobce 87627
L-číslo L30130 72
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada napínacích řetězů, napínacích háků a protizávaží z kalené oceli, leštěná. Řetěz z tvrzené oceli.
Montáž pro T-sloty 6541 objednávejte samostatně.
Skládá se z:
- Napínací hák
- Bezpečnostní sada pro napínací řetěz
- Protikorzet
- 4 válečkové řetězy
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 spojovací prvky s závlačkami pro připojení
- 6 ochranné prvky z plastu
- 685MD otevřený kroužek klíč

Charakteristika:

  • Drážka: 18, 20, 22, 24
  • Šroub G: M16 mm
  • max. povoleno
    točivý moment MD: 90 Nm
  • Max. Dosažitelná upínací síla F: 40 kN
  • Hmotnost: 7640 g
  • A: 37
  • Š: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • E1: 64
  • F1: 29
  • F2: 62
  • Min. H1
    : 110
  • H1 max
    : 146
  • Min. H2
    : 122
  • H2 max
    : 153
  • Upínací zdvih S1: 36
  • Upínací zdvih S2: 31
  • L: 107
  • OK: 46