Klempířské kladivo 30 mm

Artiklové číslo: 860H.30
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860H.30
EAN / GTIN 3148517527041
Číslo výrobce 860H.30
L-číslo L60130 1501
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • L [mm]: 314
  • L1 [mm]: 123
  • Dřík: 210.MHB28
  • [g]: 440
  • [kg]: 0.440