Provedení:
Nesložené
Popis:
Modulární systém, svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a jedna dlouhá stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. S dvojitými výklopnými dveřmi, trubkový ocelový rám se svařovaným drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Šroubový zámek integrovaný do trubkového rámu, uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky), dveřní křídlo lze sklopit ke koncovým stěnám. Se střechou z drátěného pletiva. 1 pevná a 2 volné police z desek na bázi dřeva, povrchová úprava v dekoru buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. Kolečka: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Nosnost polic (kg): 90
Délka police (mm): 1200
Šířka police (mm): 800
celková délka (mm): 1369
Celková šířka (mm): 830
Celková výška (mm): 1552
Výšky polic (mm): 269, 669, 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40