Uvex quatro pro Boot S3 černá šířka 11 velikost 41

Artiklové číslo: 8402241
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 41
Šířka 11
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8402241
EAN / GTIN 4031101473888
Číslo výrobce 8402241
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Robustní, moderní bezpečnostní boty a bezpečnostní obuv s extra širokým střihem z robustní, hydrofobizované svrchní kůže pro náročné venkovní použití, například ve stavebnictví. Vynikající komfort při chůzi zaručuje obzvláště měkká mezipodešev a pevná PUR podrážka. bezpečnostní obuv uvex quatro pro má obzvláště hrubý a velmi přilnavý profil podrážky, tvarovaný svršek a je vybavena pomůckou pro lezení.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex quatro pro
  • Typ výrobku: Holínky
  • Barva (filtr): Černá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 41
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Ocelová špička
  • Vložka: uvex 3D hydroflex® pěnová klimatická komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Kůže
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex quatro pro
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku