Zatahovací lanka na kabely ze skelných vláken Kati® Blitz Ortung 2.0 v plastovém boxu, Délka pásu: 20m

Artiklové číslo: 814873 20
Sleva
8 320,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 387,40 / 1 Metre)
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Plastové pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pásma 20 m
Počet tyčí 5
Maximální zatížení zatahovacího lanka 5 kN
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra 1 kN
Barva pásky žlutá
Minimální poloměr ohybu 30 mm
Tvar hlavy Očko
Materiál pásky Páska se skelným vláknem Polykat®
Obal Plastové pouzdro
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814873 20
EAN / GTIN 4044489046209
Výrobce/odpovědná osoba KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Popis

Provedení:

Kati® Blitz Ortung 2.0 je řešení, které nejen zatáhne kabely, ale dokáže také lokalizovat uzávěry a ucpávky potrubí.
Nová sonda Flexi 2.0 s počáteční objímkou 2.0 umožňuje velmi malý poloměr ohybu pouhých 30 mm. Výstup pásky vyztužený skelnými vlákny je obzvláště odolný proti opotřebení a má také pojistku proti zpětnému pohybu, takže páska nemůže při navíjení nechtěně vklouznout do pouzdra. Kati® Blitz Ortung 2.0 má také praktickou servisní přihrádku s bohatým příslušenstvím.
Kati® Blitz Ortung 2.0 je nástupcem osvědčeného zařízení pro zatahování kabelů a lokalizačního přístroje Kati® Blitz 2v1. Je vybaven vnitřním převodníkem s kluzným kroužkem a vysoce kvalitním profilem ze skleněných vláken Polykat® s integrovanými měděnými dráty a umožňuje instalatérovi nejen natahovat kabely, ale také lokalizovat ucpávky a sledovat průběh potrubí. Kati® Blitz Ortung 2.0 lze použít s běžně dostupnými zařízeními pro zjištění polohy kabelů. Stejně jako Kati® Blitz compact 2.0 má i systém Kati® Blitz Ortung 2.0 vylepšený ergonomický design a uživatelsky přívětivé ovládání.

Charakteristika:

⌀ pásky: 3 mm
⌀ trubky max: 30 mm
Poloměr ohybu min: 30 mm
Trhací páska: 5 kN
Páska/pouzdro: 1 kN

Rozsah dodávky:

1 zatahovací lanko na kabely se skelným vláknem Kati® Blitz Ortung 2.0
5 tažných hlavic s očkem, mosazné, se závitem M5, ⌀ 6 mm
1 kabelová punčocha s vyrovnávačem zkroucení pro kabely ⌀ 6 – 9 mm
2 vstupní pouzdra 2.0 s vnějším závitem M5
3 spojovací pouzdra, mosaz
1 speciální lepidlo (3 g) pro Polykat®
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 7 mm
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 10 mm

Poznámka:

Veškeré stávající příslušenství řady produktů Kati® Blitz je kompatibilní se systémem Kati® Blitz Ortung 2.0.