Šroubovák pro elektrikáře ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 810VDE-PH2
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810VDE-PH2
EAN / GTIN 4000896174393
Číslo výrobce 810VDE-PH2
L-číslo L60140 3386
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: špička mořená, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH2
  • Rozměry / délka: 210 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg