1″ Extra dlouhý nástrčný klíč na matice kol 32 mm

Artiklové číslo: 8102M-400 32mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8102M-400 32mm
EAN / GTIN 4991644218936
Číslo výrobce 8102M-400 32mm
L-číslo L60050 8995
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 400 mm
  • Rozměr D2: 49,9 mm
  • D1: 48,5 mm
  • Délka: 32 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 32 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden