Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 33 mm

Artiklové číslo: 75.33
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75.33
EAN / GTIN 3148511198704
Číslo výrobce 75.33
L-číslo L60130 6990
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 46,0
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 92
  • D [mm]: 32
  • [g]: 1480