Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 74765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74765
EAN / GTIN 4020772074760
Číslo výrobce 74765
L-číslo L30130 354
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Osazené svorky, speciální litina, šroubovací a závitové pouzdro 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 14-0
  • Drážka: 14
  • Upínací síla max.*: 15,5 kN
  • Md: 80 Nm
  • Š: 34
  • C: 14
  • H: 0–45
  • L: 140
  • S: 0,75
  • hmotnost: 700 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku