Tlačný šroub s kuličkou

Artiklové číslo: 73684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73684
EAN / GTIN 4020772073688
Číslo výrobce 73684
L-číslo L30130 817
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub s kuličkou, nastavitelný, hladký, s maticí ISO 4035.
Koule: Kuličková ložisková ocel, kalená, hladká
Základní těleso: Temperovaná ocel, temperovaná

Charakteristika:

  • Velikost: M12
  • G: M12
  • H: 15,7
  • ØK: 8,6
  • L: 35
  • SW1: 17
  • SW2: 17
  • Max. Statické zatížení: 15 kN
  • max. utahovací moment: 82 Nm
  • Hmotnost: 55 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku