Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 713100 200

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Délka čelistí 73 mm
Tvar čelistí zaoblené špičaté, rovné
Norma DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713100 200
EAN / GTIN 4003773035022
Číslo výrobce 26 15 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.
Rukojeti s vícesložkovými potahy.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.