Tkaninový brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ, hmotnost 180+ J, 76 mm x NH, Die 300V

Artiklové číslo: 7100282480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100282480
EAN / GTIN 50638060900982
Číslo výrobce 7100282480
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky velmi tvrdému a pevnému abrazivnímu zrnitosti je látkový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ jedním z nejlepších kotoučů 3M pro obrábění a zpracování kovů, zpracování dřeva, přípravu barev a kompozitní aplikace. Přesné zrno 3M překonává jak oxid hlinitý, tak minerály z karbidu křemíku z hlediska rychlosti a trvanlivosti. Jeho otevřené rozmetání zabraňuje hromadění pilin a jiných brusných odpadů. To umožňuje, aby řezná hrana zrna vždy řezala efektivně, odlomila se a vystavila čerstvým řezným hranám. Žádné problémy v důsledku broušení otěru, kontinuální rychlé odstranění antistatická úprava neutralizuje elektrický náboj broušením, zejména dřevem. Staticky nabité broušení má vlastnost přilnutí k povrchu kotouče, obrobku nebo stroje během broušení. Ať už je to hrubé, jemné nebo práškové, prach ovlivňuje výkon a produktivita. Proto otevřený rozptyl disku minimalizuje problémy s ucpáním, takže textilní disk 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ vždy zajišťuje rychlé odstranění. Rychlá, jednoduchá výměna kotouče jednoduchá, rychlá a bezpečná – souprava 3M™ Hookit™ rychlovýměnný systém. Měkká strana objektivu 3M™ Hookit™ je pokryta popruhy na suchý zip, zatímco hrubá strana má háčky ve tvaru písmene J. Když jsou obě stlačeny dohromady, budou se bezpečně držet k sobě, a to i v náročných aplikacích. Pak mohou být bez námahy a čistě řezání znovu. Disky 3M™ Hookit™ lze opakovaně používat po celou dobu životnosti jejich abraziva.

Výhoda:

  • POKRÝVÁ ŘADU APLIKACÍ šířka: Univerzální kotouč, který zvládne práci od dokončování a broušení až po odstraňování otřepů
  • UNIVERZÁLNÍ APLIKACE: Disk je vhodný pro hliník, sklolaminát, gelové povlaky a tvrdé a měkké dřevo
  • RYCHLÉ A SNADNÉ výměna kotouče: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a pomáhá optimalizovat životnost nástroje
  • OTEVŘENÝ ROZPTYL: Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují zanesení a zajišťují optimální rychlost odstraňování po celou dobu životnosti disku
  • VYSOCE VÝKONNÉ KERAMICKÉ BRUSNÉ ZRNO: Abrazivní minerál keramika nabízí vynikající výkon na různých površích
  • LEHKÝ MATERIÁL NOSIČE TKANINY: Materiál nosiče tkaniny J kombinuje odolnost proti oděru a pružnost
  • K DISPOZICI V RŮZNÝCH GRITS: Vyberte si z gritů mezi 60 a P220, které jsou vhodné pro vaši konkrétní aplikaci