Popis:
Zkraťte dobu broušení pomocí gridových brusných kotoučů 3M™ Cubitron™ II. Naše rychle abrazivní, dlouhotrvající mesh brusné kotouče jsou vybaveny podložným materiálem ve tvaru síťoviny a ostrými brusicími zrny 3M™ Cubitron™ ll, které se kombinují, aby zajistily co nejlepší odstranění bez ovlivnění odsávání prachu. Jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s komerčně dostupnými systémy odsávání prachu, jako jsou přenosné sací jednotky, centrální sací systémy a brusné stroje s přísavkami. Jsou k dispozici v gritech od 80+ do 320+ a provádějí opravy automobilů rychleji od odstranění až po přípravu nátěrů. Jejich dlouhá životnost znamená méně přerušení pro změnu abraziva, zatímco jejich rychlejší rychlost odstraňování znamená méně času stráveného broušením. Díky brusným kotoučům 3M™ Cubitron™ II nejsou s odsávání prachu nutné žádné kompromisy. Nemusíte se spokojit s brusivy, které nedělají práci, kterou chcete, jako jsou ty, které se nosí pomalu, ale netrvají dlouho, nebo ty, které jsou levnější na pás, ale stále snižují váš celkový zisk. Zkombinujte produkt se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M a vytvořte pro svou dílnu ideální řešení pro odsávání prachu.
Výhoda:
- Rychle se pohybující, odolné mlecí kotouče ze síťoviny jsou vyráběny s patentovanou precizně tvarovanou zrnitostí 3M™ Cubitron™ II.
- Pomáhají odsávačům prachu dosáhnout jejich nejlepšího možného výkonu – ať už se jedná o brusný stroj s vlastním odsáváním, centrální odsávací systém nebo přenosnou odsávací jednotku
- Patentovaná trojúhelníková minerální zrna na kotoučích prořezávají substráty místo injektáže nebo „orání“ jako konvenční abrazivní zrna, což způsobuje, že disk běží chladnější, opotřebovává se rychleji a vydrží déle
- K dispozici v gritech od 80+ do 320+ a v nejběžnějších velikostech disků jsou kompatibilní se stávajícími systémy odsávání brusných strojů
- Systém 3M™ Hookit™ spoj se suchým zipem usnadňuje aplikaci nového pásu nebo uložení dříve používaného pásu
- Středový otvor v kotoučích o průměru 150 mm umožňuje pohodlné uložení při částečném použití
- V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je pro vaši dílnu vytvořen ideální systém odsávání prachu.