3M™ SecureFit™ 3700 Overspectacles, modré zorníky, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), šedý zorník, SF3702SGAF-BLU-EU

Artiklové číslo: 7100209384
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100209384
EAN / GTIN 58887862347064
Číslo výrobce 7100209384
L-číslo L01110 183
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

ochranné brýle s nastavitelnými ráčnnými spáry řady 3M™ SecureFit ™ 3700 jsou vhodné pro osoby s dioptrickými brýlemi. Naše lehké overglasses se hodí přes brýle na předpis a nabízejí individuální ochranu. Nastavitelné držáky ráčny poskytují možnosti nastavení úhlu na držáku, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení. Jsou také vybaveny technologií distribuce tlaku (PDT) a měkkým nosem mostu pro celodenní pohodlí. Polykarbonátové čočky s ochranou proti zamlžení a proti poškrábání 3M™ Scotchgard™ zajišťují delší životnost a lepší viditelnost. K dispozici v různých odstínech rámu a oken. K dispozici také s integrovanou ochranou obočí. Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro nárazuvzdorné ochranné brýle.

Výhoda:

  • Řada SecureFit ™ Over the Glass (OTG) 3M™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí zaměstnancům, kteří se spoléhají na čočky na předpis
  • Inovativní technologie distribuce chrámového tlaku 3M™ SecureFit ™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů brýlí.
  • Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
  • Nastavitelné držáky ráčny umožňují nastavit objektiv na tvar obličeje a polohu brýlí.
  • Měkký nosní můstek pro lepší uchycení a pohodlí
  • Měkká ochrana obočí umožňuje větší prostor pro některé brýle na předpis
  • Šedé infračervené kotoučové filtry jsou určeny pro svařování plynem

Doporučení:

  • Montáže, Automotive, letectví, stavebnictví, demolice, údržba zařízení, potravinářství a výroba nápojů, lesnictví, vymáhání práva, strojírenství, zpracování kovů, hornictví, olej & Gas, chemické a farmaceutické, silniční stavby