3M™ Cubitron™ II látkový brusný pás 947A, 30 mm x 24900 mm, 40+, Fullflex, sta

Artiklové číslo: 7100201782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schleifband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100201782
EAN / GTIN 04054596689664
Číslo výrobce 7100201782
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte textilní pás 3M™ Cubitron™ LL 947A pro vynikající výsledky v široké škále aplikací – od vysokotlakého automatického broušení až po nízkotlaké a středně vysokotlaké broušení rukou, na strojích, jako jsou brusné stojany, brusky na pásové pilníky, rovné a dlouhé pásové brusky. Naše brusné pásy řady 947A obsahují přesně tvarovaná brusná zrna na podložce X z bavlněné směsi polyesteru. Přesně tvarovaná zrnitost vytváří trojúhelníkové špičky, které řeže kov a nestříhat ani „neplují“ jako konvenční brusiva. Tyto hroty se při rozbití neustále samoostřují, což umožňuje extrémně rychlé řezání – snížení praskání tepelného napětí a změny barvy. Abrazivo vytváří rovnoměrnou povrchovou úpravu po celou dobu životnosti a pomáhá předcházet spálení při broušení koncového dřeva. Podklad X-Fabric nabízí odolnost a váže abrazivní minerál se syntetickou pryskyřicí, takže je dosaženo spolehlivého výkonu i při vysokém tepelném a kontaktním tlaku.

Výhoda:

  • Přesně tvarovaná brusná zrnitost pro obzvláště rychlé odstranění a vysokou produktivita
  • Pracujte bez únavy, protože je vyžadován nižší kontaktní tlak
  • Vhodné pro suché broušení
  • X-base ideální pro mnoho aplikací
  • Určeno pro chladné broušení – slitiny citlivé na teplo jsou chráněny před prasklinami a zabarvením

Doporučení:

  • Pro automatizované broušení s vysokým kontaktním tlakem až do volného broušení s nízkým a středním tlakem pomocí brusných bloků, pásových strojů, brusných linek a dlouhých pásových brusek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku