Ochranný oblek 3M™ 4540+, velikost 3XL

Artiklové číslo: 7100041597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100041597
EAN / GTIN 04046719909520
Číslo výrobce 7100041597
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4540+ působí jako silná bariéra proti částicím a v omezené míře i proti tekutým postříkání. Tento čistě bílý ochranný oblek 3M 4540+ s trojúhelníkovou modrou zadní vložkou splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně ochrany proti jaderným částicím EN 1073-2 13982, antistatické EN 1149, EN ISO 13688, kapalné stříkající EN 13034 a prachu typu 5 EN ISO 6-1. Je vyroben z vysoce kvalitního dvousložkového fleece, který nabízí vysokou pevnost v tahu a je potažen obzvláště nízkým, mikroporézním laminátem, který poskytuje silnou bariéru proti nebezpečným postříkání. Je lehký a měkký, nabízí vynikající a pohodlný střih po delší dobu. Zadní panel SMMMS poskytuje lepší prodyšnost, která snižuje tepelné namáhání v horkém prostředí. Pletené manžety nabízejí vítané pohodlí. Elastický pas a oblast kotníku zlepšuje střih a rozsah pohybu. Třídílný design kapuce je kompatibilní s dalšími osobními ochrannými pomůckami (osobní ochranné prostředky). 2cestný zip s lepící klapkou poskytuje dodatečnou ochranu a snižuje riziko vystavení pokožky. Tento ochranný oblek má také antistatický povlak podle EN 1149, který snižuje statické výboje a minimalizuje riziko vzniku jisker.

Výhoda:

  • Vynikající ochrana proti suchým částicím a určitým chemickým tekutým postříkání (CE typ 5/6)
  • Měkký a lehký mikroporézní laminát s velmi nízkým obsahem vlákna, který se dobře přizpůsobí tělu a umožňuje volnost pohybu
  • Třídílová kapuce, 2cestné zapínání na zip s lepící klapkou, elastické vložky na bocích a kotnících pro snížení rizika vystavení kůži
  • Pletené manžety a elastický pas a kotník pro větší pohodlí a rozsah pohybu
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními, kontaminovanými částicemi

Doporučení:

  • Pro použití v nátěrových, plevelových, čistých a laboratorních pracích, čištění nádrží a kanalizací, ochraně před škůdci, zpracování asfaltu, azbestu a sklolaminátových pracích