Upínací prvek, vodorovný

Artiklové číslo: 70680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70680
EAN / GTIN 4020772070687
Číslo výrobce 70680
L-číslo L30130 151
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací prvek, horizontální,

Charakteristika:

  • Upínací síla: 4000 N
  • Upínací výška A.: 2,5 mm
  • Zdvih
    Excentr: 0,86 mm
  • Md
    Excentr: 9 Nm
  • Š: 20
  • C: -
  • D: 5
  • E: 15
  • F: 25
  • hmotnost: 29 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku