Váleček na malé plochy z mikrovlákna 10 cm

Artiklové číslo: 705080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705080
EAN / GTIN 4250560500595
Číslo výrobce 705080
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Váleček na malé plochy z mikrovlákna 9 mm Všestranné použití. Vysoce kvalitní mikrovlákno, odolné vůči rozpouštědlům. Obzvláště vysoká absorpce barvy. Pro disperze, lazury a vodou ředitelné laky. Systém zasouvacích třmenů 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku