Flexibilní diamantový kotouč 3M™ Roloc™ 6234J, M250, TR, zelený, 3 in, DieR300V, 5 EA/Case

Artiklové číslo: 7010365075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7010365075
EAN / GTIN 00051144852543
Číslo výrobce 7010365075
L-číslo L01130 112104
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilní diamantový kotouč 3M™ ROLOC™ 6234J nabízí trvanlivost, dlouhou životnost a snadno se přizpůsobuje konturám. Naše kotouče jsou opatřeny kovovou vrstvou, která fixuje diamanty o velikosti mikrometru na robustní polyesterové podložce pro ploché, hranové, konturovací broušení a leštění. Dosáhněte vynikajících výsledků na těžko brousitelných materiálech, jako je kámen, sklo, keramika, kov, karbid a kompozity s otevřeným broušením, které zabraňuje namáhání. Rychlé střídání otáček nahoru a dolů Roloc disky usnadňují změnu kvality broušení a minimalizují prostoje.

Výhoda:

  • Umožňuje agresivní řezání v těžko broušené materiál
  • Otevřený brusný vzor zabraňuje zatížení
  • Brusný design zajišťuje trvanlivost a dlouhou životnost a umožňuje nastavení obrysu
  • Rychle se měnící disky Roloc™ s otočným zámkem usnadňují výměnu stupňů a minimalizují prostoje

Doporučení:

  • Pro broušení ploch, řezání, broušení obrysů a leštění