3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chrániče sluchu, 27 dB, zelené, skládací, H515FB-508-GN

Artiklové číslo: 7000107973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000107973
EAN / GTIN 04046719887286
Číslo výrobce 7000107973
L-číslo L01110 445
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sluchátka 3M™ Peltor ™ Bull Eye i jsou odolná a pohodlná střílečka ochrana sluchu. Naše chrániče sluchu snižují hladinu hluku až o 28 dB. Testováno podle EN 352:2020. Kapsle jsou zahnuté ve spodní části tak, aby se zabránilo kontaktu s puškou a vy nejste ovlivněni při střelbě. Měkké pěnové polštářky šířky zajišťují optimální těsnění a nízký kontaktní tlak kolem uší. Proto lze chrániče sluchu také pohodlně nosit po delší dobu. Pro přijetí nosičů je důležité, aby byl fotoaparát ochrana sluchu pohodlný a poskytoval spolehlivou ochranu bez zásahu do fotografování. uzavřená ochranná sluchátka zajišťuje odpovídající ochranu ve většině hlučných situací bez zasahování. Podložky a pěnové vložky jsou k dispozici ve formě hygienických sad, které se snadno vymění, pokud jsou poškozené nebo opotřebované. To umožňuje delší životnost výrobku. K dispozici v zelené a barevně sladěné černé barvě. Se sklopným čelenkou lze pohodlně uložit do tašky nebo tašky, pokud nepoužíváte KOMPAKT a.

Výhoda:

  • Potlačuje hladinu hluku až do 28 dB.
  • Testováno dle EN 352:2020
  • Pro použití při střelbě a lovu
  • Polstrovaná konstrukce čelenky kov zajišťuje konstantní kontaktní tlak po celou dobu nošení pro spolehlivou ochranu
  • Speciálně zkosená tobolka zabraňuje jakémukoliv kontaktu s puškou, takže při střelbě nebudete mít žádný vliv
  • Měkké náušníky šířka, plněné tekutinou a pěnou zajišťují optimální utěsnění a nízký kontaktní tlak
  • Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhradní hygienické sady
  • Skládací sluchátkový oblouk umožňuje snadné uložení do kapsy nebo tašky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku