3M™ Ochranná přilba řady H700, ráčnová, červená, H-700N-RD

Artiklové číslo: 7000104212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000104212
EAN / GTIN 04046719816293
Číslo výrobce 7000104212
L-číslo L01110 443
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro pohodlnou, stabilní a lehkou ochranu hlavy, která odolává nízkým teplotám, používejte přilby řady 3M™ H700. Odvětrávaná čelenka poskytuje větší pohodlí a čelenku lze otáčet o 180°, čímž poskytuje lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorech. Jsou k dispozici s upevňovacími prvky pinlock nebo Ratchet a jsou schváleny pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (GOST EN397:2012).

Výhoda:

  • Pohodlné, stabilní a lehké bezpečnostní přilby
  • Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení
  • Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět
  • Odvětrávané sluchátkový oblouk pro větší pohodlí
  • Schváleno pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (GOST EN397:2012)

Doporučení:

  • Stavebnictví
  • Výstavba silnic
  • Les
  • Loděnice
  • Průmyslu obecně