3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4956P, bílá, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000072504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072504
EAN / GTIN 04001895595646
Číslo výrobce 7000072504
L-číslo L01310 114
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost změkčovadel (např. pro PVC substráty).

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,6 mm silné, vysoce výkonné, přizpůsobitelné oboustranné šedé akrylové lepidlo lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména na středních (MSE) až vysokých (HSE) povrchově energetických materiálech
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vysoká odolnost změkčovadla
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy (např.
  • B.
  • ocel, nerezová ocel a hliník)
  • Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramika, mnoha plastů (např.
  • B.
  • Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo / PMMA, polykarbonát) a měkké PVC