Popis:
Šetrná, lehká lepicí hlava. Lepicí hlava 3M™ AccuGlide 2+ s horním/spodním lepidlem chrání kartony díky své plynulé, zakřivené konstrukci a zároveň zajišťuje vysokou průchodnost kartonů. Zajišťuje konzistentní, vysoce kvalitní aplikaci pásky s nízkými nároky na údržbu. Lepicí hlava 3M™ AccuGlide 2+ top/bottom pro šetrné lepení je určena pro aplikaci obalových pásek Scotch® s C-klipem o šířce 36 až 50 mm při rychlosti lepení kartonů 23,8 m za minutu. Její profil boční desky, otevřené vedení pásky a uživatelsky přívětivé pokyny umožňují rychlé a snadné navlékání. Flexibilní běžec a aplikační válečky kompenzují odchylky kartonu a lze je snadno vyjmout. Lehká lepicí hlava maximalizuje životnost systému a nabízí odolnost a snadné použití. Lepicí hlava je navržena pro použití ve strojích 3M-Matic™ s nastavitelným lepením kartonů a její kompaktní rozměry a snadné použití umožňují instalaci i v jiných systémech pro manipulaci s kartony. Je užitečná pro uzavírání kartonů v různých průmyslových odvětvích, včetně: potravinářského a nápojového průmyslu, zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, elektroniky, výroby a distribučních center. Stabilní vyrovnání a šetrná aplikace - vlastnosti horní/dolní páskovací hlavy 3M™ AccuGlide 2+ jsou zajištěny dalšími konstrukčními a konstrukčními prvky, mezi které patří: zámek bubnu hlavy pro zajištění stability válců; snadná výměna válců stisknutím a uvolněním; robustní konstrukce zajišťuje mimořádnou odolnost; třecí brzda bubnu zajišťuje správné napnutí pásky pro hladkou aplikaci a zabraňuje nadměrnému odvíjení. Divize průmyslových pásek a lepidel společnosti 3M se věnuje vědě o adhezi a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě.
Výhoda:
- Chrání kartony s vyšší propustností a zajišťuje konzistentní a vysoce kvalitní aplikaci lepicí pásky s minimální údržbou.
- Pro lepicí pásky s šířka 36 až 50 mm při rychlosti kartonu 23,8 m za minutu.
- Poskytuje maximální životnost systému, trvanlivost a snadné použití.
- Díky své kompaktní velikosti a snadné manipulaci je možné ji instalovat i do jiných kartonových dopravních systémů.
- Je užitečný pro utěsnění kartonů v různých průmyslových odvětvích.
- Stabilní zarovnání a šetrné použití díky konstrukčním a konstrukčním detailům
- Třepací a aplikační válečky lze snadno odstranit
- Zajistěte válec pro zajištění stability a dobrého vyrovnání kartonů