Nůžky na kabely D15 se stabilní plastovou rukojetí

Artiklové číslo: 700 015 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700 015 36
EAN / GTIN 4049002007675
Číslo výrobce 700 015 36
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nůžky na kabely se speciální geometrií břitu pro snadný a čistý řez
  • splňuje také leteckou normu AS6173/3
  • k řezání měděných vodičů pokovených cínem, niklem a stříbrem podle normy AS22759 a hliníkových kabelů
  • není vhodný pro ocelový drát, lanový drát a tvrzený měděný vodič
  • ergonomické ovládání jednou rukou
  • žádné mačkání, žádné deformace kabelu

Charakteristika:

  • Hmotnost: 264g
  • Délka: 170 mm
  • Provedení: černěné
  • Průměr kabelu mm: 15 mm
  • Jednožilový kabel, masivní: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Vícežilový kabel: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Kabel s jemnými dráty: Cu 70 mm²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku