• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity s magnetem, Délka čepele: 10mm

Artiklové číslo: 676663 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 10 mm
Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka 65 mm
Zajištění upnutí bitu Magnet
Materiál rukojeti 2složkový Haptoprene®
S ráčnovou rukojetí ne
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ano
Integrovaný zásobník bitů ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676663 10
EAN / GTIN 4045197772343
Číslo výrobce 676663 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 kuse: pro šrouby s drážku vel. 5,5; pro šrouby Phillips vel. 1; 2; pro vnitřní Torx® vel. TX15; TX20; TX25.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty