Dělicí kotouč 300x3,5x22,23 mm rovný kolejnice A24Q PREMIUM

Artiklové číslo: 676423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676423
EAN / GTIN 9003176764234
Číslo výrobce 676423
L-číslo L50140 78
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Náročné provozní podmínky, jako je vlhkost, chlad nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou mít na tento řezný kotouč PREMIUM vliv. I v extrémních situacích zaručuje čisté a jasné řezné plochy bez nutnosti zdlouhavého přepracování. Kromě ručních řezacích strojů s benzinovým nebo elektrickým motorem lze tento nástroj použít i na výkonných stacionárních strojích.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H KOTOUČ PRO VOLNÉ ŘEZÁNÍ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Vhodnost materiálu: kolejnice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A24Q-BFPRAIL /100
  • Rozměry (D x H x V): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Řezný kotouč

Výhoda:

  • Výrobek nabízí nejkratší časy řezání při minimální námaze: a to i ve vlhku, chladu a při kolísajících teplotách.
  • Nejčistší a nejjasnější řezné plochy zkracují dobu přepracování a pracovní dobu
  • Maximální životnost a stabilita
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro řezání kolejnic
  • Vyvinutý pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.