PrecisionBit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3, Profil Torx® / celková délka: TX30/95mm

Artiklové číslo: 674249 TX30/95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    136,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    114,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
521 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PrecisionBits
Profil Torx® TX30
Celková délka 95 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674249 TX30/95
EAN / GTIN 7610733253005
Číslo výrobce E6L.400/30

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.