VDE stranový jednostranný klíč 13 mm

Artiklové číslo: 6572470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6572470
EAN / GTIN 4010886657249
Číslo výrobce 6572470
L-číslo L60160 720
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3
VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Poloha ústí 15°.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 136 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano