Klíč ráčnový očkový přímý 1/2x9/16″

Artiklové číslo: 64.1/2X9/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64.1/2X9/16
EAN / GTIN 3148517428058
Číslo výrobce 64.1/2X9/16
L-číslo L60130 1579
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé ráčnové očkové klíče: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8.6
  • E1 [mm]: 9.0
  • E2 [mm]: 4.2
  • H3 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 115