Dělicí kotouč LONGLIFE 230x3.0x22.23 mm zalomený A30S PREMIUM steel

Artiklové číslo: 637074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637074
EAN / GTIN 9003176370749
Číslo výrobce 637074
L-číslo L50150 281
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Řezný kotouč PREMIUM LONGLIFE pro úhlové brusky byl speciálně vyvinut pro dlouhotrvající řezání. Díky své vysoce výkonné konstrukci je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Je vyroben z mimořádně kvalitních materiálů a je optimalizován pro mimořádně dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem odvedete práci efektivně.

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 30 S- BFX A
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální životnost díky technologii LONGLIFE
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikajícím řezným vlastnostem a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
  • Není nutné žádné dodatečné opracování, například čištění nebo odstraňování otřepů

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 až 3,0 mm pro nejdelší životnost a maximální stabilitu

Zvláštnosti:
  • Ideální pro řezání oceli
  • Optimalizováno pro mimořádně dlouhou životnost
  • Nevyžaduje žádné dodatečné opracování